• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

Handstück MIM HAS 3/600 S3 60.000-1.000 RPM/260 Watt

Artikel-Nr.: 4007220071304
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Handstück

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4007220071304
EAN / GTIN 4007220071304
Herstellernummer 83000110
L-Nummer L51050 2223

Beschreibung

Ausführung:

  • Werkzeugwechsel mit 2 Schlüsseln

Beschreibung:

Gerades Mikromotor-Handstück passend für Mikromotor-Steuergeräte MIM STG 3/600 und MIM STG 3/800. 1,8 m Handstück-Kabellänge, 2 Spannschlüssel, 3 oder 6 mm Spannzange Der Werkzeugwechsel ist mit 2 Schlüsseln möglich.

Merkmal:

  • PFERD Typ: MIM HAS 3/600 S3
  • Leistungsaufnahme: 260 Watt
  • Leistungsabgabe: 150 Watt
  • Drehzahlbereich, von: 1000 RPM
  • Drehzahlbereich, bis: 60000 RPM
  • Spannzangengruppe: 19
  • Ausführung: Werkzeugwechsel mit 2 Schlüsseln
  • Eingangsspannung 2: 50 Volt
  • Eingangsspannung: 36 Volt
  • Breite metrisch: 30 mm
  • Inkl. Ø Spannzange [mm]: 3 mm
  • Länge metrisch: 170 mm
  • Nettogewicht: 0.393 kg
  • Höhe: 30 mm

Vorteil:

  • Die kompakte Bauform ermöglicht gute Zugänglichkeit.
  • Sehr hohe Rundlaufgeschwindigkeit.
  • Sehr leise.
  • Automatische Drehzahlbegrenzung.
  • Anlaufsperre ohne eingespanntes Werkzeug.

Hinweis:

  • Schutzkleinspannung.
  • Start-/Stop-Schalter am Handstück.
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb