• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

Aufnahmeschaft LSS 2 für Bi-Metall Lochsägen Ø 32 bis 210mm

Artikel-Nr.: 4007220062647
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Lochsäge

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4007220062647
EAN / GTIN 4007220062647
Herstellernummer 25200211
L-Nummer L51140 353

Beschreibung

Beschreibung:

PFERD bietet Schäfte für Lochsägen in verschiedenen Ausführungen an. Diese sind auf die jeweiligen Abmessungen der Lochsäge abgestimmt. Auch Schaftverlängerungen, die sich beispielsweise für die Bearbeitung schwer zugänglicher Bauteile eignen, sind verfügbar. Lochsägen-Schäfte dienen zur Aufnahme der Lochsäge und des Zentrierbohrers und sind in drei Größen verfügbar. Alle Lochsägenschäfte werden mit einer Druckfeder zum besseren Auswurf des gesägten Materials geliefert. Der Lochsägen-Schaft LSS 2 wird mit dem HSS-Bohrer LSB 6/60 und einer Druckfeder geliefert.

Merkmal:

  • Schaftform: sechskant
  • Passend für: LS 32–210
  • Schlüsselweite metrisch: 9.53 mm
  • Ø Schaft metrisch: 10.5 mm
  • Ø Gewinde: 5/8–18 UNF

Lieferumfang:

  • Je nach Lochsägendurchmesser und zur Verfügung stehendem Werkzeugantrieb ist der passende Schaft zu wählen.

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb