Beschreibung:
Besonders flexible Bürste. Aufgrund des Kunststoffbesatzes besonders gut zum Entgraten von schwierig zu bearbeitenden Bauteilen wie Zylinderköpfen oder Zahnrädern geeignet. Speziell für den industriellen Einsatz entwickelt. Composite-Bürsten von PFERD sind speziell für den industriellen, automatisierten Einsatz entwickelt. Sie eignen sich für eine Vielzahl von Bearbeitungsaufgaben und sind durch ihre variablen Aufspannmöglichkeiten auf vielen verschiedenen Antriebsmaschinen einsetzbar. Dies bietet den Vorteil, dass die Produktion und Nacharbeiten des Werkstückes auf der selben Maschine durchgeführt werden können. Hierdurch lassen sich lohnintensive, manuelle Arbeiten reduzieren und reproduzierbare Ergebnisse mit kurzen Taktzeiten erzielen. Für einen effizienten Einsatz müssen zahlreiche Anwendungsparameter wie z. B. Bearbeitungszeit und Vorschub aufeinander abgestimmt und die dazu passende Bürste ausgewählt werden. Bürsten mit Keramikkorn (CO) zeichnen sich durch hohe Zähigkeit und sehr gute Schneidfähigkeit aus. Zur Erzielung hoher Abtragswerte und eines aggressiven Bürstverhaltens. Kunststoffbesatz hält Temperaturen bis 220 °C stand.
Merkmal:
- Verpackungen: Industrieverpackung
- RPM, max.: 1800 RPM
- RPM, opt., von: 500 RPM
- RPM, opt., bis: 800 RPM
- Breite, Keilnut: 6,3 x 12,7
- Breite metrisch: 25 mm
- Aufnahmesystem: Bohrung
- Einbaubreite: 25 mm
- Ø Bohrung: 50.8 mm
- Abmessung Keilnuten in Bürsten: 12,7 x 6,4 mm
- Ø Besatzmaterial: 1.1 mm
- ø Außen metrisch: 300 mm
- Besatzmaterial: Keramikkorn (CO)
- Korngröße: 80
- Länge, Besatz: 60 mm
Vorteil:
- Hohe Standzeit und aggressiver Bürsteffekt aufgrund sehr hoher Besatzdichte.
- Extrem ruhiger Lauf aufgrund gleichmäßiger Verteilung des Besatzmaterials.
- Optimale Anpassung an die Kontur der Werkstücke und weniger Wärmeeintrag durch hohe Flexibilität.
- Schleifkörner sind in flexiblen Kunststofffilamenten eingebunden, wodurch der Besatz nicht nur an der Spitze, sondern auch mit den Seiten arbeitet.
- Für einen besonders aggressiven Einsatz und eine hohe Oberflächengüte des Werkstücks.
Verwendung:
- Anwendungsempfehlungen: Bitte beachten Sie die empfohlenen Drehzahlen. Bei Anwendungen mit hoher Hitzeentwicklung Kühlflüssigkeit verwenden.
- Bearbeitungsaufgaben: Reinigen; Entgraten; Strukturieren (Mattieren, Strichmattieren und Satinieren)
- Antriebsarten: Werkzeugmaschine; Roboter; Stationäre Maschinen
Werkstoff:
- Bearbeitbare Werkstoffe:
- Aluminium
- Bronze
- Gusseisen
- Stahlguss
- Kobaltbasislegierungen
- NE-Metall hart
- Hochwarmfeste Werkstoffe
- Nickelbasislegierungen (z. B. Inconell und Hasteloy)
- Superlegierungen auf Nickel oder Titanbasis
- Weitere NE-Metalle
- weiche Titanlegierungen (Zugfestigkeit 500 N/mm²)
- Stahl, Stahlguss
- Stahlwerkstoffe mit einer Härte > 54 HRC
- Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Titan
- Titanlegierungen