Hartmetall Hochleistungsfrässtift Walzenrund WRC Ø 03x13 mm Schaft-Ø 3 mm TITANIUM für Titan

Artikel-Nr.: 4007220034309
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Frässtift

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4007220034309
EAN / GTIN 4007220034309
Herstellernummer 21205184
L-Nummer L51140 806

Beschreibung

Beschreibung:

Die Zahnung TITANIUM wurde speziell für die Bearbeitung von harten Titanwerkstoffen (Zugfestigkeit > 500 N/mm²) entwickelt. Sie zeichnet sich durch eine extrem hohe Zerspanungsleistung auf dieser sehr schwer zerspanbaren Werkstoffgruppe aus. Hartmetallfrässtifte mit der Zahnung TITANIUM überzeugen durch ein ruhiges Fräsverhalten mit deutlich reduzierten Vibrationen und weniger Lärm. Walzenrundförmiger Frässtift nach DIN 8032. Kombination zylindrischer und kugelförmiger Geometrien.

Merkmal:

  • RPM von, harte NE-Metalle: 27000 RPM
  • RPM bis, harte NE-Metalle: 48000 RPM
  • Zahnung: TITANIUM
  • ø Außen metrisch: 3 mm
  • Ø Schaft metrisch: 3 mm
  • Länge, verzahnt: 13 mm
  • Länge, Gesamt: 43 mm

Vorteil:

  • Herausragende Zerspanungsleistung und Standzeit durch innovative Zahngeometrie.
  • Spürbar gesteigerte Aggressivität, große Späne, sehr gute Spanabfuhr.
  • Komfortables Arbeiten mit reduzierten Vibrationen und weniger Lärm.
  • Dank exaktem Rundlauf ist schlagfreies Arbeiten ohne Rattermarken möglich. Somit wird der Verschleiß von Werkzeug und Werkzeugantrieb deutlich reduziert.

Verwendung:

  • Anwendungsempfehlungen: Ermitteln Sie die individuelle Drehzahl je nach zu bearbeitender Titanlegierung. Reduzieren Sie die Drehzahl, wenn zu starker Funkenflug entsteht. Je nach zu bearbeitender Titanlegierung lässt sich Funkenflug nicht gänzlich vermeiden. Setzen Sie die Werkzeuge möglichst auf leistungsstarken Antrieben mit elastisch gelagerter Spindel ein, um Vibrationen zu vermeiden. Beachten Sie die Drehzahlempfehlungen. Für den wirtschaftlichen Einsatz von Frässtiften wird im oberen Drehzahl-/Schnittgeschwindigkeitsbereich gearbeitet. Setzen Sie Frässtifte mit einem Schaftdurchmesser von 3 mm auf Antrieben mit einer Leistung von 75 bis 300 Watt ein.
  • Bearbeitungsaufgaben: Erzeugen von Durchbrüchen; Entgraten; Egalisieren; Fräsen; Ausfräsen; Flächenbearbeitung; Schweißnahtbearbeitung
  • Antriebsarten: Biegwellenantrieb; Werkzeugmaschine; Roboter; Stationäre Maschinen; Geradschleifer

Werkstoff:

  • Bearbeitbare Werkstoffe:
    • NE-Metall hart
    • Titan
    • Titanlegierungen

Hinweis:

  • Aufgrund der sehr hohen Zerspanungsleistung kann es zu Verfärbungen am Schaft kommen. Dies stellt kein Sicherheitsrisiko dar.

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb