Hitzebeständiger Stützteller mit Spannmutter Ø 115 HT-GT M14 für Winkelschleifer 115

Artikel-Nr.: 4007220032398
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Stützteller

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4007220032398
EAN / GTIN 4007220032398
Herstellernummer 44890200
L-Nummer L51050 1516

Beschreibung

Ausführung:

  • keine Angabe

Beschreibung:

Flexibler und extrem temperaturbeständiger Stützteller mit hoher Standzeit aufgrund des sehr temperaturbeständigen Materials. Ermöglicht punktgenaues Arbeiten durch hohe Flexibilität. Entspricht ISO 15636.

Merkmal:

  • PFERD Typ: HT-GT 115 MF M14
  • RPM, max.: 13300 RPM
  • Passend für Ø metrisch: 115
  • Passend für: Winkelschleifer 115, Aufnahme M14
  • Ausführung: keine Angabe
  • Ø Gewinde: M14

Lieferumfang:

  • Die passende Spannmutter wird mitgeliefert.

Hinweis:

  • Die maximal zulässige Umfangsgeschwindigkeit beträgt 80 m/s.
  • Die angegebene maximal zulässige Drehzahl darf aus Sicherheitsgründen nie überschritten werden.

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb