Halter für Schleifscheibe selbstklebend PSA-H Ø 30mm Schaft-Ø 3 mm

Artikel-Nr.: 4007220026960
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.
  • Bestellschritt: 5 Stk.
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
Produktart Stützteller

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4007220026960
EAN / GTIN 4007220026960
Herstellernummer 42160005
L-Nummer L51050 754

Beschreibung

Ausführung:

  • keine Angabe

Beschreibung:

Flexibler Schleifblatthalter für den Einsatz von selbstklebenden Schleifblättern. Der Schleifblatthalter wurde speziell für den Werkzeug- und Formenbau konzipiert.

Merkmal:

  • PFERD Typ: PSA-H
  • RPM, max.: 12700 RPM
  • Ausführung: keine Angabe
  • Breite metrisch: 0 mm
  • ø Außen metrisch: 25 mm
  • Ø Schaft metrisch: 3 mm
  • Länge, Schaft: 35 mm

Vorteil:

  • Sicherer Halt der Ronde auf dem Halter durch hochwertige Klebverbindungen.
  • Einfacher, schneller Werkzeugwechsel.
  • Optimale Konturenanpassung durch hohe Flexibilität.

Hinweis:

  • Die maximal zulässige Umfangsgeschwindigkeit beträgt 20 m/s.

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb