Lackhobel (LAH) inkl. Feile 50mm Zahnung 3-Radial, Feinbearbeitung

Artikel-Nr.: 4007220016428
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Doppelhobel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4007220016428
EAN / GTIN 4007220016428
Herstellernummer 14302001
L-Nummer L51060 325

Beschreibung

Beschreibung:

Set aus Lackhobel und Feile für Lackhobel. Die kleine Bauart des Lackhobels ermöglicht die Bearbeitung schwer zugänglicher Stellen. Er wird zur Feinbearbeitung kleinster lackierter Oberflächen mit dem zugehörigen Kunststoffhalter eingesetzt. Diese Kunststoffhalterung ermöglicht die sehr feine Justierung der Feile mittels zweier Stellschrauben. Zum Egalisieren, Korrigieren von Lackfehlern wie Verunreinigungen, Staubpartikeln und Luftblasen sowie zum Abtragen hauchdünner Lackschichten geeignet.

Merkmal:

  • PFERD Typ: LAH
  • Breite metrisch: 36 mm
  • Zahnung: 3
  • Länge metrisch: 50 mm
  • Höhe: 4.7 mm

Vorteil:

  • Balligkeit der Feile verhindert unerwünschte Kratzer.
  • Sehr hohe, riefenfreie Oberflächengüte dank präzise gefräster, messerscharfer Zahnform.
  • Arbeitsflächen sofort überlackierbar oder weiterbearbeitbar.
  • Beidseitig verwendbares Feilenblatt.

Verwendung:

  • Bearbeitungsaufgaben: Entgraten; Egalisieren; Entlacken; Flächenbearbeitung; Kantenbearbeitung
  • Antriebsarten: Handeinsatz

Werkstoff:

  • Bearbeitbare Werkstoffe:
    • Aluminium
    • Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC)

Lieferumfang:

  • Der Lackhobel wird inklusive Feile geliefert.

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb