Karosseriefeilenblatt gefräst Flachstumpf 350mm Zahnung 00-Radial, sehr grobe Zerspanung

Artikel-Nr.: 4007220016268
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Karosseriefeile

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4007220016268
EAN / GTIN 4007220016268
Herstellernummer 14101357
L-Nummer L51130 83

Beschreibung

Ausführung:

  • extra grob

Beschreibung:

Karosseriefeilenblätter können im Karosseriefeilenhalter individuell eingespannt werden und an die zu bearbeitende Oberflächenkontur angepasst werden. Radiale Verzahnung zur sehr groben Zerspanung und zum Schruppen. Die Zahnung ist zum Erzeugen riefenfreier Oberflächen ausgelegt. Diese Karosseriefeilen werden in Industrieverpackungen ohne Karosseriefeilenhalter geliefert. Sie sind zudem in Kunststoffhüllen ohne Eurolochung einzelverpackt.

Merkmal:

  • PFERD Typ: 299 b
  • Zähne pro inch: 7
  • Ausführung: extra grob
  • Breite metrisch: 36 mm
  • Zahnung: 00
  • Länge metrisch: 350 mm
  • Höhe: 5.8 mm

Vorteil:

  • Der Biegeradius der Feile ist mittels Spannvorrichtung stufenlos justierbar.
  • Punkteinsatz möglich.
  • Messerscharfe Zahnschneiden.
  • Balligkeit der Feile verhindert unerwünschte Kratzer.

Verwendung:

  • Bearbeitungsaufgaben: Egalisieren; Flächenbearbeitung
  • Antriebsarten: Handeinsatz

Werkstoff:

  • Bearbeitbare Werkstoffe:
    • Aluminium
    • Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC)

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb