• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

Feilblatt-Halter Typ 296 300mm für flachstumpfe Feilblätter, ergonomisch geformt

Artikel-Nr.: 4007220015896
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Heft

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4007220015896
EAN / GTIN 4007220015896
Herstellernummer 13203300
L-Nummer L51060 628

Beschreibung

Beschreibung:

PFERD bietet Halter für verschiedene Feilen und Feilblätter an. Das PFERD-Programm umfasst Riffelfeilenhalter, verstellbare Halter für Karosseriefeilen sowie Halter für Feilblätter, Hartmetallfeilen und Handentgrater. Wiederverwendbarer, ergonomisch geformter Feilenhalter für optimale Feilenführung und beste Arbeitsergebnisse. Gut für Karosseriefeilenblätter einsetzbar. In zwei verschiedenen Größen für alle gefrästen PFERD-Feilblätter verfügbar.

Merkmal:

  • PFERD Typ: 296 a
  • Passend für Länge [mm]: 300 mm

Vorteil:

  • Schneller Werkzeugwechsel ohne Spezialwerkzeug.
  • Handliche Ausführung.

Passende Produkte

Zubehör

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb