• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

Mühlsägefeile gerade Kanten Flachstumpf 300mm Hieb 2 universell zum Schärfen

Artikel-Nr.: 4007220010938
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Sägefeile

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4007220010938
EAN / GTIN 4007220010938
Herstellernummer 11607303
L-Nummer L51060 275

Beschreibung

Beschreibung:

Mühlsägefeilen sind vielseitige Werkzeuge zum Schärfen von Schneidkanten an Sägeblättern, Messern und anderen Werkzeugen mit scharfen metallischen Kanten. Rechteckige Feile mit Angel und Hieb auf allen vier Seiten. Form E nach DIN 7262. Einhieb zum universellen Schärfen. Sie verfügt über zwei gerade Kanten. Feilen werden in Industrieverpackung ohne Heft geliefert.

Merkmal:

  • PFERD Typ: 1212
  • Breite metrisch: 30 mm
  • Hieb: 2
  • Länge metrisch: 300 mm
  • Höhe: 5 mm
  • inkl. Heft: ohne

Verwendung:

  • Bearbeitungsaufgaben: Schärfen
  • Antriebsarten: Handeinsatz

Werkstoff:

  • Bearbeitbare Werkstoffe:
    • Stahlguss
    • Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC)

Passende Produkte

Zubehör

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb