Ausführung:
Beschreibung:
Elektroantriebe sind „universelle Alleskönner“. Sie bieten, gemessen an ihrer Größe und ihrem Gewicht, eine hohe Leistung. Sie eignen sich besonders gut für den Einsatz mit Schleifwerkzeugen, die eine konstante Drehzahl benötigen. Elektroantriebe sind nahezu überall einsetzbar. Sie werden in vielen Branchen in unterschiedlichen Prozessen verwendet. Die stufenlose elektronische Drehzahlregelung ermöglicht den Einsatz verschiedenster Werkzeuge auf einem einzigen Werkzeugantrieb. Der Elektroantrieb mit stufenloser Drehzahlregulierung eignet sich besonders für eine schnelle und saubere Kantenbearbeitung. Der Ein-/Ausschalter ist arretierbar. Der Antrieb sowie das passende Zubehör können in einem Tragekoffer aufbewahrt werden. 4 m Netzkabel, 3 Spannschlüssel, Anti-Vibrationshandgriff, Wendeschneidplattenaufnahme mit Führungslager, Schrauben-Set für Wendeschneidplatten
Merkmal:
- Leistungsaufnahme: 1750 Watt
- Leistungsabgabe: 1150 Watt
- Drehzahlbereich, von: 2750 RPM
- Drehzahlbereich, bis: 11000 RPM
- Ausführung: im Transportkoffer
- Spannung, von: 230 Volt
- Breite metrisch: 70 mm
- Länge metrisch: 500 mm
- Nettogewicht: 7.36 kg
- Ø Gewinde: M14
- Höhe: 150 mm
Vorteil:
- Die Digitalelektronik ermöglicht ein konstantes Halten der eingestellten Drehzahl.
- Überlastungsschutz.
- Sanfter Anlauf zum Schutz von Mensch, Werkzeug und Antrieb.
- Wiederanlaufschutz bei Spannungsabfall (USP).
- Höchster Arbeitskomfort und optimale Führung dank ergonomisch optimierter Bauweise und sehr guter Haptik.
Lieferumfang:
- Wendeschneidplatten sind nicht im Lieferumfang enthalten.
Hinweis:
- Verwenden Sie keine beschädigten Wendeschneidplatten! Es besteht Bruchgefahr!