Diagonal-Seitenschneider 165mm VDE

Artikel-Nr.: 391A.16VE
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
Produktart schneidende Zange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 391A.16VE
EAN / GTIN 3662424099687
Herstellernummer 391A.16VE
L-Nummer L60130 9552

Beschreibung

Beschreibung:

  • Schlanker Kopf für schwierige oder enge Zugänge (Schaltschränke, Verdrahtungsarbeiten usw.)
  • Für glattes Abschneiden aller Drahtsorten ausgelegte Schneiden: Pianodraht, weiche Drähte, moderne Werkstoffe usw. - 391A.16VE: 1.6mm 220 kg/mm²
  • Große Hebelübersetzung und versetzte Achse für minimalen Kraftaufwand beim Schneiden
  • Lange Lebensdauer dank Chrom-Molybdän-Vanadium-Stahl, mit induktionsgehärteten Schneiden
  • Ergonomische, chemikalienbeständige Bi-Material-Griffe mit: - Unterstützende Rückholfeder.- Befestigungsbereiter Befestigungspunkt (durch den Befestigungspunkt verlängert sich die Nennlänge um 10 mm)
  • Korrosionsgeschützte, lackierte Ausführung

Merkmal:

  • B [mm]: 23,5
  • B1 [mm]: 17
  • C [mm]: 21
  • D max [mm]: 1,6
  • E [mm]: 10
  • L [mm]: 165
  • L1 [mm]: 9
  • Cu max Ø[mm²]: 0,7-3,0
  • Gewicht in Gramm: 225

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb