• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

Seitenschneider Elek. 160mm

Artikel-Nr.: 391A.16G
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
Produktart schneidende Zange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 391A.16G
EAN / GTIN 3662424076664
Herstellernummer 391A.16G
L-Nummer L60130 10420

Beschreibung

Beschreibung:

  • 391A.16G: 1,6mm 220 kg/mm²
  • Neues Kopfdesign, um die Haltbarkeit und die Schnittkapazität zu steigern
  • Schlanke Backen für enge Stellen (Schaltschränke, Verdrahtung
  • Hohe mechanische Vorteile durch die seitlich versetzte Niete und Schneidengeometrie reduziert Belastung
  • Ergonomische Monomaterial-Griffe mit denselben Vorteilen der Handlichkeit wie herkömmliche, gehärtete Griffe und beständig gegen Chemikalien in der Werkstatt
  • Korrosionsbeständige, lackierte Ausführung

Merkmal:

  • B [mm]: 19
  • C [mm]: 21
  • E [mm]: 10
  • L [mm]: 165
  • Gewicht in Gramm: 160

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb