Stiftschlüssel TORX® titansilber T7 x 88 mm

Artikel-Nr.: 39108
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 39108
EAN / GTIN 4010995391089
Herstellernummer 39108
L-Nummer L60070 4200

Beschreibung

Beschreibung:

  • Anwendung: Für alle TORX®-Schraubaufgaben.
  • Klinge: Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet, Titansilber.

Merkmal:

  • Werkzeug für Elektrik: Nein
  • Sechskantklinge (Zoll): 5/64″
  • SB - Verpackung: Nein
  • ESD Artikel: Nein
  • TORX® 1: T7
  • Gesamtlänge (mm): 88 mm
  • Länge Stiftschlüsselklinge (kurz) (mm): 18 mm
  • mit Batterie / Akku: Nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb