Stiftschlüssel Set im ProStar Halter TORX® 13-tlg. titansilber

Artikel-Nr.: 39104
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.
  • Bestellschritt: 5 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 39104
EAN / GTIN 4010995391041
Herstellernummer 39104
L-Nummer L60070 3023

Beschreibung

Beschreibung:

  • Erleichtert die Handhabung: Schiebefunktion für einhändiges Öffnen des Halters und einfache, schnelle Entnahme.
  • Senkt Ihre Kosten: Lange Lebensdauer dank idealem Korrosionsschutz bei perfekter Passgenauigkeit in der Schraube.
  • Anwendung: Für alle TORX®-Schraubaufgaben.
  • Extra: Platzsparender ProStar erlaubt einfachste Entnahme jedes Einzelschlüssels ohne Bewegung anderer.
  • Extra: Alle Schlüssel von T5 bis T45 in einem Satz.
  • Klinge: Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet, Titansilber.
  • Einfaches Entnehmen
  • Hochwertiges Titansilber

Merkmal:

  • Werkzeug für Elektrik: Nein
  • SB - Verpackung: Nein
  • ESD Artikel: Nein
  • mit Batterie / Akku: Nein

Lieferumfang:

  • 1x Stiftschlüssel TORX® titansilber T5 x 72 mm (39106)
  • 1x Stiftschlüssel TORX® titansilber T6 x 80 mm (39107)
  • 1x Stiftschlüssel TORX® titansilber T7 x 88 mm (39108)
  • 1x Stiftschlüssel TORX® titansilber T8 x 101 mm (39109)
  • 1x Stiftschlüssel TORX® titansilber T9 x 111 mm (39110)
  • 1x Stiftschlüssel TORX® titansilber T10 x 121 mm (39111)
  • 1x Stiftschlüssel TORX® titansilber T15 x 136 mm (39112)
  • 1x Stiftschlüssel TORX® titansilber T20 x 148 mm (39113)
  • 1x Stiftschlüssel TORX® titansilber T25 x 163 mm (39114)
  • 1x Stiftschlüssel TORX® titansilber T27 x 176 mm (39115)
  • 1x Stiftschlüssel TORX® titansilber T30 x 191 mm (39116)
  • 1x Stiftschlüssel TORX® titansilber T40 x 210 mm (39117)
  • 1x Stiftschlüssel TORX® titansilber T45 x 232 mm (39118)
  • 1x ProStar Halter

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb