Digitale Bügelmessschraube mit tiefem Bügel 0-25 mm, 300 mm Bügel

Artikel-Nr.: 389-514
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • IP-Schutzart: IP 65
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
IP-Schutzart IP 65
Produktart Bügelmessschraube

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 389-514
EAN / GTIN 4946368610580
Herstellernummer 389-514
L-Nummer L40010 8813

Beschreibung

Beschreibung:

Diese Digimatic Bügelmessschraube ist mit einem langen Bügel für die Messung von großflächigen Halbzeugen, z.B. Blechtafeln, Furniere etc. ausgestattet.

Merkmal:

Digital/Analog: Digital
Messbereich: 0 - 25
Ziffernschrittwert: 0,001 mm
Grenzwert der Messabweichung J MPE: ±5 µm
Maßstab: Skalentrommel und -hülse seidenmatt verchromt, ø21 mm
Anzeige: LCD, Ziffernhöhe 7,5 mm
Messkraft: 10-14
ABS / INC (INC ZERO): Ja
Alarm niedrige Spannung: Ja
Zoll/Metrisch: Metrisch
Lieferumfang: Inkl. Box, Einstellschlüssel, 1x Batterie/ 2x Batterien (389-514)
Energieversorgung: 2x Batterien SR-44
Batterielebensdauer: Ca. 2,4 Jahre, Ca. 1,8 Jahre (389-514)

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb