{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Länge | 100 mm | |
Breite | 50 mm | |
Höhe | 40 mm | |
Ausführung | Prisma | |
Polrichtung | längs | |
Gewicht | 1 kg | |
Produktart | Lamellenblock |
Artikelnummer | 380820 8 | |
EAN / GTIN | 4045197311030 | |
Herstellernummer | 248.60-100X50X40-LP | |
Hersteller | SAV GmbH, Gundelfinger Straße 8, 90451 NÜRNBERG, Deutschland, www.sav.de |