{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Typ | 6847 | |
Lochabstand e | 29 mm | |
Lochabstand f | 55,5 mm - 63 mm | |
Bohrungs-⌀ d | 11,2 mm | |
Verstellweg des Spannhakens c | 58 mm - 73 mm | |
Spannhöhe h | 49 mm | |
Haltekraft P (Zug) | 5.000 N | |
Gesamthöhe H | 69 mm | |
Gesamtlänge L | 260,5 mm | |
Radius R | 8 mm | |
Dicke a | 10,75 mm | |
Produktart | Verschlussspanner |
Artikelnummer | 376740 5 | |
EAN / GTIN | 4020772094560 | |
Herstellernummer | 94565 |