{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Typ | 6833J | |
Lochabstand e | 24 mm | |
Lochabstand f | 28,5 mm | |
Bohrungs-⌀ d | 6,8 mm | |
Spannhöhe H | 40 mm | |
Haltekraft P1 | 1.800 N | |
Haltekraft P2 | 2.500 N | |
ganze Höhe | 86,5 mm | |
ganze Länge | 206 mm | |
Andrückschraube | M8×45 mm | |
Produktart | Waagrechtspanner |
Artikelnummer | 376640 3 | |
EAN / GTIN | 4020772008284 | |
Herstellernummer | 557352 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Waagrechtspanner mit Winkelfuß, Typ: 3
auf Anfrage
Sofort lieferbar
109 Stück sofort lieferbar
40,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
160 Stück sofort lieferbar
26,78 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Andrückschraube | M8×45 mm | M8×50 mm |
Bohrungs-⌀ d | 6,8 mm | 6,6 mm |
ganze Höhe | 86,5 mm | 68,5 mm |
ganze Länge | 206 mm | 190 mm |
Haltekraft P1 | 1.800 N | 1.650 N |
Lochabstand e | 24 mm | 26 mm |
Typ | 6833J | 376625 3 |