{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Typ | 376625 1 | |
Lochabstand e | 13,5 mm | |
Lochabstand f | 19,7 mm | |
Bohrungs-⌀ d | 5,2 mm | |
Spannhöhe H | 18 mm | |
Haltekraft P1 | 460 N | |
Haltekraft P2 | 700 N | |
ganze Höhe | 38 mm | |
ganze Länge | 105 mm | |
Andrückschraube | M5×30 mm | |
Produktart | Waagrechtspanner |
Artikelnummer | 376625 1 | |
EAN / GTIN | 4045197229915 | |
Herstellernummer | 376625 1 |