{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Typ | 6802J | |
Lochabstand e | 32 mm | |
Bohrungs-⌀ d | 8,6 mm | |
Spannhöhe H | 55,5 mm | |
Haltekraft P1 | 1.700 N | |
Haltekraft P2 | 3.000 N | |
ganze Höhe | 244 mm | |
ganze Länge | 141 mm | |
Andrückschraube | M8×65 mm | |
Produktart | Senkrechtspanner |
Artikelnummer | 376510 4 | |
EAN / GTIN | 4020772007843 | |
Herstellernummer | 557313 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Senkrechtspanner mit senkrechtem Fuß, Typ: 4
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 Stück sofort lieferbar
48,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar
32,03 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
ganze Höhe | 244 mm | 218 mm |
ganze Länge | 141 mm | 143 mm |
Haltekraft P2 | 3.000 N | 3.470 N |
Lochabstand e | 32 mm | 32 mm |
Typ | 6802J | 376508 4 |
Produktart | Senkrechtspanner | Senkrechtspanner |
Spannhöhe H | 55,5 mm | 43 mm |