Senkrechtspanner mit waagrechtem Fuß 1

Artikel-Nr.: 376508 1
auf Anfrage
Sofort lieferbar
210 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Typ 376508 1
    Lochabstand e 16 mm
    Lochabstand f 24 mm
    Bohrungs-⌀ d 3 mm
    Spannhöhe H 19 mm
    Haltekraft P1 500 N
    Haltekraft P2 710 N
    ganze Höhe 77 mm
    ganze Länge 51,5 mm
    Andrückschraube M5×30 mm
    Produktart Senkrechtspanner

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 376508 1
    EAN / GTIN 4045197226266
    Herstellernummer 376508 1

    Beschreibung

    Ausführung:

    Mit waagrechtem Fuß zum Befestigen auf Montageplatten usw.

    Verwendung:

    Zum schnellen Spannen und Öffnen beim Fertigen von Serienteilen oder zum Einbau in Sonderspannvorrichtungen. Geeignet zum Spannen beim Bohren, Reiben, Schleifen, Biegen, Schweißen, Montieren usw.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb