• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

T-Nutenräumer 2

Artikel-Nr.: 375512 2
auf Anfrage
Sofort lieferbar
24 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Typ 6485
für T-Nut 22 mm - 32 mm
Produktart Nutenräumer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 375512 2
EAN / GTIN 4020772072902
Herstellernummer 72900

Beschreibung

Ausführung:

Stabiler T-Nutenräumer aus Stahl.
mit 2K-Griff

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb