Verlängerungs-Mutter M24

Artikel-Nr.: 375395 M24
auf Anfrage
Sofort lieferbar
293 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Gewinde Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Typ 6334
Gewinde M24
Gesamtlänge 72 mm
Schlüsselweite SW 36 mm
Eckmaß e 40 mm
Produktart Mutter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 375395 M24
EAN / GTIN 4020772082741
Herstellernummer 82743

Beschreibung

Ausführung:

Doppelte Länge der hohen Mutter Nr. 375385 (= 3,0 d hoch), beide Enden flach.

Verwendung:

Zum Aneinanderschrauben von zwei Stiftschrauben.

Werkstoff:

Vergütungsstahl, Festigkeit 10.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb