Flacher Nutenstein geschliffen, Nutenmaß b1 der Maschine und Vorrichtung: 22mm

Artikel-Nr.: 375370 22
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
214 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Nutenmaß b1 der Maschine und Vorrichtung (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Typ 6322B
Nutenmaß b1 der Maschine und Vorrichtung 22 mm
für Schrauben DIN 84, DIN 912 M6×16
Länge 32 mm
Höhe H 12 mm
Produktart Nutenstein

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 375370 22
EAN / GTIN 4020772071752
Herstellernummer 71753

Beschreibung

Ausführung:

Auf Umschlag genau geschliffen, dadurch kurze Ausrichtzeiten von Vorrichtungen, Maschinenschraubstöcken und Teilapparaten, die parallel zu den Tischnuten von Werkzeugmaschinen ausgerichtet werden sollen. Eine Messuhr wird dadurch nicht mehr benötigt.

Verwendung:

Flache Nutensteine sind dann zweckmäßig, wenn eine Vorrichtung immer auf einer Maschine mit gleicher Nutenbreite benutzt wird.

Werkstoff:

Stahl C 15, einsatzgehärtet.

Genauigkeit:

Maß b = Passung h6.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb