Tiefspannbacken-Paar Bulle mit Zubehör 14 mm

Artikel-Nr.: 375110 14
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
43 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Nutenbreite a (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Typ 6490
Nutenbreite a 14 mm
Länge 80 mm
Breite 40 mm
Höhe 20 mm
für Spannschrauben M12
Produktart Niederzugspanner

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 375110 14
EAN / GTIN 4020772072964
Herstellernummer 72967

Beschreibung

Ausführung:

Niedrige Bauweise, keine überstehenden Spannschrauben. Spannt in jedem beliebigen Winkel zur Tischnute. Beim Anziehen der seitlichen Schraube wird das Werkstück durch Keilwirkung sicher nach unten auf den Maschinentisch gespannt.

Verwendung:

Zum seitlichen Spannen niedriger Platten direkt auf dem Maschinentisch.

Werkstoff:

Stahl vergütet und im Brünierton angelassen.

Lieferumfang:

Inklusive 2 Befestigungsschrauben, DIN 912, 10.9, T-Nutensteine und Sechskant-Schraubendreher ISO 2936 C.

Hinweis:

Nur paarweise lieferbar!

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb