• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

Tiefspanner hoch M10

Artikel-Nr.: 375006 M10
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Gewinde Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Breite B 30 mm
Spannhub 4 mm
Höhe H 32 mm
Höhe H1 19 mm
Spannkraft 8,5 kN
maximales Anzugsmoment 50 Nm
Werkstoff Vergütungsstahl
Produktart Niederzugspanner

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 375006 M10
EAN / GTIN 4059245237876
Herstellernummer K0932.1032

Beschreibung

Ausführung:

Besonders niedrige und kompakte Bauweise. Niederzugseffekt durch schrägen Führungskeil.

Verwendung:

Zum seitlichen Spannen besonders niedriger Werkstücke auf einer Vorrichtungsplatte.

Werkstoff:

Vergütungsstahl

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb