Richt-Schraubbock 115 mm

Artikel-Nr.: 374480 115
auf Anfrage
Sofort lieferbar
22 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

höchste Auflagehöhe (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Typ 6415
höchste Auflagehöhe 115 mm
kleinste Auflagehöhe 75 mm
Kopf-SW 46 mm
Unterteil-⌀ 50 mm
Tragkraft 30 kN
Produktart Schraubbock

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 374480 115
EAN / GTIN 4020772086510
Herstellernummer 86512

Beschreibung

Ausführung:

  • Feinfühliges Ausrichten über das Feingewinde M 30×1,5. Der feststehende Gleiteinsatz verhindert das Mitdrehen und verschieben des Werkstückes während des Ausrichtens.
  • In das Zentrierloch können die mitgelieferten Zylinderstifte ⌀ 12×50 mm und ⌀ 12×80 mm eingesetzt werden, dadurch wird die Bauhöhe um 30 bzw. 60 mm größer.
  • Wird die Zentrierplatte Nr. 375030 unter den Richt-Schraubbock gesetzt, so ist in Kombination mit anderen Schraubböcken eine Auflagehöhe bis ca. 1370 mm möglich.

Hinweis:

Flache Werkstückauflage mit Zentrierloch ⌀ 12 mm für Aufsätze Nr. 375000375030.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb