SWAPL 1010-05 Klemmhalter mit 90° Anstellwinkel und Schraubenklemmung für Trigon-Wendeschneidplatten zum Einsatz auf Langdrehautomaten

Artikel-Nr.: 3730097
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
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
Serie ISOTURN
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3730097
EAN / GTIN 7291075125481
Herstellernummer 3730097
L-Nummer L24310 2

Beschreibung

Beschreibung:

Drehwerkzeuge mit WSP, Funktionslänge (LF) 150 mm

Merkmal:

  • Richtung (HAND) Left Hand
  • Endfasenwinkel (ECA) 10 Degrees
  • Funktionslänge (LF) 150 mm
  • Funktionsbreite (WF) 10.1 mm
  • Durchmesser Inkreis (IC) 7.94 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) WPEB/X 05..
  • Schafthöhe (H) 10 mm
  • Schaftbreite (B) 10 mm

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb