• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

Universal-Spannunterlage einzeln 1

Artikel-Nr.: 372200 1
auf Anfrage
Sofort lieferbar
57 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Typ 6500E
Auflagehöhe (paarweise verwenden) 23 mm - 51 mm
Höhe 33 mm
Länge 19 mm
Breite 30 mm
Produktart Spannelement

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 372200 1
EAN / GTIN 4020772073299
Herstellernummer 73296

Beschreibung

Ausführung:

Treppenartig verzahnt. Zur paarweisen Verwendung. Einzelne Unterlagen in Verbindung mit Spanneisen Nr. 372000 verwendbar.

Werkstoff:

Vergütungsstahl, lackiert.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb