Gabel-Spanneisen abgeschrägt 14X125 mm

Artikel-Nr.: 371600 14X125
auf Anfrage
Sofort lieferbar
43 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schlitzbreite×ganze Länge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Typ 6315B
Norm DIN 6315 B
Schlitzbreite 14 mm
ganze Länge 125 mm
Höhe 25 mm
Breite 38 mm
für Spannschrauben M12; M14
Produktart Spanneisen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 371600 14X125
EAN / GTIN 4020772070496
Herstellernummer 70490

Beschreibung

Werkstoff:

Vergütungsstahl, lackiert.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb