Spanneisen, DIN 6314, Schlitzbreite×ganze Länge: 26X250mm

Artikel-Nr.: 371000 26X250
auf Anfrage
Sofort lieferbar
67 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schlitzbreite×ganze Länge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Typ 6314
Norm DIN 6314
Schlitzbreite 26 mm
ganze Länge 250 mm
Höhe 35 mm
Breite 70 mm
für Spannschrauben M24
Produktart Spanneisen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 371000 26X250
EAN / GTIN 4020772070106
Herstellernummer 70102

Beschreibung

Werkstoff:

Vergütungsstahl, lackiert.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb