• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

Verstellbares Spanneisen 10 mm

Artikel-Nr.: 370680 10
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
21 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Nutenbreite a (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Typ 6314V
Nutenbreite a 10 mm
Spannhöhe h 8 mm - 32 mm
T-Nutenschraube DIN 787, Nr. 375300 Gr. 101080
Länge L 80 mm
Breite B 30 mm
Höhe H 15 mm
Abstand e Spitze zur Nut 15 mm
Nutlänge f 30 mm
Produktart Spanneisen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 370680 10
EAN / GTIN 4020772070267
Herstellernummer 70268

Beschreibung

Ausführung:

Spanneisen lackiert. Spannhöhe durch Stützschraube stufenlos einstellbar (ohne Spannhebel).

Werkstoff:

Vergütungsstahl, Schrauben-Festigkeit 8.8 bzw. 10.9 (größenabhängig).

Lieferumfang:

Komplett mit Stellschraube und T-Nutenschraube DIN 787 (Nr. 375300).

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb