{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Breite B | 50 mm | |
⌀ D2 | 7,7 mm | |
Höhe H | 42 mm | |
Maximale Bearbeitungstiefe T | 10 mm | |
Spannkraft | 2,5 kN | |
maximales Drehmoment | 14 Nm | |
Produktart | Keilspanner |
Artikelnummer | 370089 80X32 | |
EAN / GTIN | 2050001962102 | |
Herstellernummer | K1169.32080 |