Spannhaken geschliffen M16 8

Artikel-Nr.: 370074 8
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

Typ 8
H1 75 mm
Höhe H2 36 mm
Länge 1 50 mm
Fmax. 38 kN
maximales Drehmoment 147 Nm
⌀ Dh7 32 mm
Produktart Spannhaken

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 370074 8
EAN / GTIN 2050001962034
Herstellernummer K0014.316150

Beschreibung

Verwendung:

Zum platzsparenden Spannen von Werkstücken.
Für höhere Spannkräfte und mehr Stabilität.