{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Gewinde M | M20 | |
Schlüsselweite SW | 30 mm | |
Außen-⌀ D1 | 20 mm | |
Länge 1 | 27,3 mm | |
Kragenlänge L2 | 50 mm | |
maximale Belastbarkeit (statisch) | 90 kN | |
Produktart | Pendelauflage |
Artikelnummer | 370065 M20 | |
EAN / GTIN | 2050001961945 | |
Herstellernummer | K0287.120 |