{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Gewinde M | M4 | |
Außen-⌀ D | 18 mm | |
Außen-⌀ D1 | 10,5 mm | |
Länge 1 | 17 mm | |
Kragenlänge L2 | 4,4 mm | |
maximale Belastbarkeit (statisch) | 25 kN | |
Produktart | Pendelauflage |
Artikelnummer | 370059 M4 | |
EAN / GTIN | 2050001877215 | |
Herstellernummer | K0282.604 |