Aufnahmebolzen Form D Edelstahl abgeflacht, ⌀ D: 10mm

Artikel-Nr.: 370047 10
Rabatt
26,70 €
Preis gültig bis zum 29.09.2024
auf Anfrage
Sofort lieferbar
9 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ D (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Außen-⌀ D 10 mm
Außen-⌀ dn6 7 mm
Länge 1 7 mm
Kragenlänge L2 10 mm
Gewinde M M3
Produktart Vorrichtungs-Spannsystem

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 370047 10
EAN / GTIN 2050001885333
Herstellernummer K0351.5102

Beschreibung

Ausführung:

Edelstahl geschliffen und kolsterisiert®.

Verwendung:

Positionieren von Werkstücken mit Passmaß.
Toleranzen im Abstandsmaß von Bohrungen können überbrückt werden.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb