Aufnahmebolzen Form A Stahl 40 mm

Artikel-Nr.: 370040 40
Rabatt
62,00 €
Preis gültig bis zum 31.07.2024
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

Außen-⌀ D 40 mm
Außen-⌀ dn6 40 mm
Länge 1 40 mm
Kragenlänge L2 40 mm
Gewinde M M6
Produktart Vorrichtungs-Spannsystem

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 370040 40
EAN / GTIN 2050001876379
Herstellernummer K0350.40

Beschreibung

Ausführung:

Stahl gehärtet und geschliffen.

Verwendung:

Positionieren von Werkstücken mit Passmaß.
Als Fuß oder gehärteter Anschlag für Vorrichtungen verwendbar.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Variante und Stückzahl wählen

    ⌀ D (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb