{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Gewinde M | M16 | |
Länge L | 63,5 mm | |
Breite B | 101,6 mm | |
Höhe H | 50,8 mm | |
B1 | 41,28 mm | |
H1 | 25,4 mm | |
B2 | 20,3 mm | |
maximales Anzugsmoment | 74,6 Nm | |
Spannkraft | 26,7 kN | |
Produktart | Keilspanner |
Artikelnummer | 370011 M16 | |
EAN / GTIN | 4046368802050 | |
Herstellernummer | 80205 |