C5 DDJNL-35060-15 Klemmhalter mit CAMFIX-Schnittstelle für negative, rhombische 55°-Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3696224
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
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
Serie CAMFIX
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3696224
EAN / GTIN 7291075180893
Herstellernummer 3696224
L-Nummer L24230 100

Beschreibung

Beschreibung:

Drehwerkzeuge mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 50 mm, Funktionslänge (LF) 60 mm, Gesamtlänge (OAL) 90 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 50 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Richtung (HAND) Left Hand
  • Funktionslänge (LF) 60 mm
  • Funktionsbreite (WF) 35 mm
  • Durchmesser Inkreis (IC) 12.7 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) DN..15
  • Gesamtlänge (OAL) 90 mm
  • Rake Angle Radial (GAMF) 6 Degrees

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "CAMFIX" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb