PSSNL 3232P-19 Klemmhalter mit 45° Anstellwinkel und Kniehebelklemmung zum Längs- und Plandrehen für negative, quadratische Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3690881
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
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
Serie ISOTURN
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3690881
EAN / GTIN 7291075098105
Herstellernummer 3690881
L-Nummer L23990 1313

Beschreibung

Beschreibung:

Drehwerkzeuge mit WSP, Funktionslänge (LF) 157.5 mm, Kopflänge (LH) 42 mm, Gesamtlänge (OAL) 170 mm

Merkmal:

  • Richtung (HAND) Left Hand
  • Funktionslänge (LF) 157.5 mm
  • Funktionsbreite (WF) 40 mm
  • Kopflänge (LH) 42 mm
  • Durchmesser Inkreis (IC) 19.05 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) SNMG 1906
  • Gesamtlänge (OAL) 170 mm
  • Rake Angle Axial (GAMP) 0 Degrees
  • Rake Angle Radial (GAMF) -8 Degrees
  • Schafthöhe (H) 32 mm
  • Schaftbreite (B) 32 mm

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb