E10M SCLCL-06 Bohrstangen mit Schraubenklemmung für rhombische 80°-Wendeschneidplatten mit 7° Freiwinkel für Mindestbohrungsdurchmesser 5 mm

Artikel-Nr.: 3690390
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
Serie ISOTURN
Produktart Bohrstange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3690390
EAN / GTIN 7291075064728
Herstellernummer 3690390
L-Nummer L23990 498

Beschreibung

Beschreibung:

Bohrstangen, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 10 mm, Dmin Abstechen 14 mm, Gesamtlänge (OAL) 150 mm, Schafthöhe (H) 9.2 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 10 mm
  • Richtung (HAND) Left Hand
  • Funktionsbreite (WF) 7 mm
  • Dmin Abstechen 14 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 150 mm
  • Rake Angle Axial (GAMP) 3 Degrees
  • Rake Angle Radial (GAMF) -7 Degrees
  • Schafthöhe (H) 9.2 mm

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb