Spann-/Opferplatte 180 mm

Artikel-Nr.: 368015 180
auf Anfrage
Sofort lieferbar
23 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

Länge 180 mm
Breite 360 mm
Höhe 15 mm
Produktart Adapterplatte

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 368015 180
EAN / GTIN 4062406745820

Beschreibung

Ausführung:

System bestehend aus Basisplatte und Spann-/Opferplatte. Basisplatte wird über Stichmaß 200 mm auf dem Nullpunktspannsystem oder direkt auf dem Maschinentisch montiert. Die Spann-/Opferplatte wird auf der Basisplatte montiert und das Negativ der Bauteilkontur individuell eingebracht. Alternativ können einfache Spannelemente von Mitee-Bite, AMF, KIPP, Halder u. Ä. auf der Spann-/Opferplatte zur Bauteilspannung angebracht werden.
Plangefräste Aluminiumplatte aus EN AW-5083 - Aluminium (3.3547).

Passend für:

Basisplatte Nr. 368010.

Sonderzubehör:

Spannelemente von Mitee-Bite, AMF, Kipp, Halder u. Ä..