Parallelunterlagen-Einzelpaar für 366750 Gr. 150×10 14 mm

Artikel-Nr.: 366755 14
auf Anfrage
Sofort lieferbar
96 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Breite (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Breite 14 mm
    Produktart Parallel-Unterlagen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 366755 14
    EAN / GTIN 4045197374691
    Herstellernummer 366755 14

    Beschreibung

    Ausführung:

    Härte: 60 HRC. Paarweise feingeschliffen.
    HOLEX − Höhentoleranz 0,01 mm.

    Verwendung:

    Bei Präzisionsarbeiten zur parallelen Aufnahme von Werkstücken in Schraubstöcken oder Vorrichtungen.

    Passend für:

    Parallelunterlagen-Satz 366750.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb