Spannpratze, Typ: 80

Artikel-Nr.: 363081 80
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
43 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Xtric; Xtric; Xtric 50
Breite B 40 mm
Höhe H 12 mm
Länge L 45 mm
passend zu Farbcode Xtric 80; Xtric 50
l1 14 mm
b1 12,5 mm
h1 6 mm
Produktart Spannpratze

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 363081 80
EAN / GTIN 4062406090678
Herstellernummer 363081 80

Beschreibung

Passend für:

Xtric 50 und 80, Nr. 359400 1 und Nr. 363300.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb