• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

Passnutenstein-Paar 20/16 mm

Artikel-Nr.: 362160 20/16
auf Anfrage
Sofort lieferbar
12 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

T-Nutenmaß B / Passnut (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

T-Nutenmaß B 20 mm
Passnut 16 mm
schmale Breite A 16 mm
Gesamtbreite B 20 mm
Gesamthöhe C 12 mm
Gesamtlänge D 25 mm
passend zu Farbcode Gerardi 125; Gerardi 150; Gerardi 200; Modular HOLEX 125; Modular HOLEX 150
Produktart Nutenstein

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 362160 20/16
EAN / GTIN 2050001672582
Herstellernummer 2.29.71000 - 20/16

Beschreibung

Genauigkeit:

Maß B = Passung h6.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb