Stufenleisten-Paar Click-System, Stahl gehärtet, für Typ: 90

Artikel-Nr.: 361960 90
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

für Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

für Typ 90
Dicke l 3 mm
Höhe h 16 mm
passend zu Farbcode TC; LC; Duo; NC8
Produktart Stufenleiste

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 361960 90
EAN / GTIN 4250364401395
Herstellernummer 6921175016042

Beschreibung

Verwendung:

Zum Spannen flacher Werkstücke und für randnahes Bohren.

Werkstoff:

Stahl gehärtet.

Passend für:

Zum Anschrauben bzw. Clicken auf hohe Seite auf Nr. 361400; 361420; 361440; 361450; 361500; 361520; 361660.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb