• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

Stufenleisten-Paar Click-System, Stahl gehärtet 125

Artikel-Nr.: 361950 125
auf Anfrage
Sofort lieferbar
16 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

für Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

für Typ 125
Dicke l 3 mm
Höhe h 35 mm
passend zu Farbcode TC; LC; LC-GARANT; Titan; Titan2/TitanSense; Duo Plus; LCV125G; NC8
Produktart Stufenleiste

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 361950 125
EAN / GTIN 4250364401371
Herstellernummer 6921185035042

Beschreibung

Verwendung:

Zum Spannen flacher Werkstücke und für randnahes Bohren.

Werkstoff:

Stahl gehärtet.

Passend für:

Zum Anschrauben bzw. Clicken auf hohe Seite auf Nr. 361400; 361420; 361440; 361450; 361500; 361520; 361660.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb