{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Backenbreite b | 115 mm | |
b1 | 64 mm | |
Backenhöhe h | 55 mm | |
Höhe h1 | 52 mm | |
Höhe h2 | 55 mm | |
Backenlänge l | 88 mm | |
Länge l1 | 4 mm | |
für Typ | 125 | |
passend zu Farbcode | LCV125G; Titan 2; Titan | |
Produktart | Schraubstock-Backen |
Artikelnummer | 361358 64 | |
Herstellernummer | 6921834034231 |